Motion
81229T CONECTOR DE PICO DE RATA 3/8" 3 PIEZA 90T

Gearwrench
81229T SET RAT SPK PLUG 3/8" 3 PC 90T

JUEGO DE TRINQUETES DE BUJÍAS 3PC 12" 3/8"DR
Artículo MI #10845280
No. Fabricante 81229T SET RAT SPK PLUG 3/8" 3 PC 90T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81229T SET RAT SPK PLUG 3/8" 3 PC 90T

JUEGO DE TRINQUETES DE BUJÍAS 3PC 12" 3/8"DR
Artículo MI #10845280
No. Fabricante 81229T SET RAT SPK PLUG 3/8" 3 PC 90T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.

Detalles

  • Accesorios
    13/16 X 6" Swivel Spark Plug Socket, 3/8 x 6" Drive Spark Plug Socket  5/8" Magnetic Swivel
  • Especificaciones ANSI
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Tipo de mango
    Contorneado
  • Características del cabezal
    Bujía
  • Forma de la cabeza
    Gota de lágrima
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Pulgadas
  • Número de dientes de engranaje
    90
  • Número de piezas
    3
  • Número de kit de servicio de trinquete
    8122T
  • Tipo de herramienta
    Trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
81229T CONECTOR DE PICO DE RATA 3/8" 3 PIEZA 90T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo