Motion
81267T CUSH DE RATA GRP LCK FLX 3/8DR  90T

Gearwrench
81267T RAT CUSH GRP LCK FLX 3/8DR 90T

TRINQUETE FLEXIBLE EN FORMA DE LÁGRIMA 13" 3/8"DR
Artículo MI #10845285
No. Fabricante 81267T RAT CUSH GRP LCK FLX 3/8DR 90T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81267T RAT CUSH GRP LCK FLX 3/8DR 90T

TRINQUETE FLEXIBLE EN FORMA DE LÁGRIMA 13" 3/8"DR
Artículo MI #10845285
No. Fabricante 81267T RAT CUSH GRP LCK FLX 3/8DR 90T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.25 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.

Detalles

  • Especificaciones ANSI
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Tipo de mango
    Material doble
  • Características del cabezal
    Flexibilidad
  • Forma de la cabeza
    Gota de lágrima
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Pulgadas
  • Número de dientes de engranaje
    90
  • Número de piezas
    1
  • Número de kit de servicio de trinquete
    81227T
  • Tipo de herramienta
    Trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
81267T CUSH DE RATA GRP LCK FLX 3/8DR 90T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo