Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg., 1/4 pulg., 3/8 pulg.
Detalles
- Especificaciones ANSICumple o supera las especificaciones ANSI
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Tipo de mangoContorneado
- Características del cabezalFlexibilidad
- Forma de la cabezaGota de lágrima
- MagnéticoNo
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónPulgadas
- Número de dientes de engranaje90
- Número de piezas3
- Liberación rápidaNo
- Número de kit de servicio de trinquete81099T, 81227T, 81362T
- Tipo de herramientaJuego de trinquetes
- UPC_NO099575012761