Motion
81360T RAT FP TD GNL 1/2DR  90T

Gearwrench
81360T RAT FP TD LNG 1/2DR 90T

Trinquete - Forma de cabeza en forma de lágrima, acabado/revestimiento cromado pulido completo, Tamaño de accionamiento de 1/2 in, Longitud total de 15 in
Artículo MI #10845292
No. Fabricante 81360T RAT FP TD LNG 1/2DR 90T
Precio151.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81360T RAT FP TD LNG 1/2DR 90T

Trinquete - Forma de cabeza en forma de lágrima, acabado/revestimiento cromado pulido completo, Tamaño de accionamiento de 1/2 in, Longitud total de 15 in
Artículo MI #10845292
No. Fabricante 81360T RAT FP TD LNG 1/2DR 90T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio151.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.72 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.

Detalles

  • Especificaciones ANSI
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Tipo de mango
    Contorneado
  • Características del cabezal
    Estándar
  • Forma de la cabeza
    Gota de lágrima
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Pulgadas
  • Número de dientes de engranaje
    90
  • Número de piezas
    1
  • Liberación rápida
    No
  • Número de kit de servicio de trinquete
    81339T
  • Tipo de herramienta
    Trinquete
  • UPC_NO
    099575013607

Descripción general

Descripción del fabricante
81360T RAT FP TD GNL 1/2DR 90T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo