Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Anchura del cabezal1.72 pulg.
- Longitud total17 pulg.
Detalles
- Especificaciones ANSICumple o supera las especificaciones ANSI
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Tipo de mangoContorneado
- Características del cabezalFlexibilidad
- Forma de la cabezaGota de lágrima
- MagnéticoNo
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónPulgadas
- Número de dientes de engranaje90
- Número de piezas1
- Liberación rápidaNo
- Número de kit de servicio de trinquete81339T
- Tipo de herramientaTrinquete
- UPC_NO099575013621