Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza2.5
- Longitud total16.5 pulg.
- Rango de longitud total14" - 20.9" en
- Tamaño16 in-oz
Detalles
- CaracterísticasDiseño de mordaza K9 para un agarre fuerte, incluso en un ángulo de 35°
- Material del mangoVinilo sumergido
- Estilo de cabezaRecto
- Tipo de mordazaMordaza en V
- Capacidad máxima4.2 pulg.
- Cortador lateralNo
- Estilo de herramientaMordaza en V
- TipoAlicate de lengüeta y ranura
- UPC_NO099575281679