Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza1.1
- Longitud total8.1 pulg.
- Rango de longitud total7" - 9.9" en
- Tamaño8 in-oz
Detalles
- CaracterísticasDiseño de mordaza K9 para un agarre fuerte, incluso en un ángulo de 35°
- Material del mangoVinilo sumergido
- Estilo de cabezaRecto
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad máxima1.6 pulg.
- Cortador lateralNo
- Estilo de herramientaRecto
- TipoAlicate de lengüeta y ranura
- UPC_NO099575021695
Descripción general
Descripción del fabricante
MORDAZA RECTA DE 82169 8" T&G HNDL REBAJADO