Motion
82169C EMPUÑADURA DE EMPUJE T&G DE MORDAZA RECTA DE 8"

Gearwrench
82169C 8" STRAIGHT JAW T&G CUSH GRIP

ALICATES DE LENGÜETA Y RANURA PITBULL 8" CSHN GRP
Artículo MI #10845337
No. Fabricante 82169C 8" STRAIGHT JAW T&G CUSH GRIP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82169C 8" STRAIGHT JAW T&G CUSH GRIP

ALICATES DE LENGÜETA Y RANURA PITBULL 8" CSHN GRP
Artículo MI #10845337
No. Fabricante 82169C 8" STRAIGHT JAW T&G CUSH GRIP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    1.1
  • Longitud total
    8.5 pulg.
  • Rango de longitud total
    7" - 9.9" en
  • Tamaño
    8 in-oz

Detalles

  • Características
    Diseño de mordaza K9 para un agarre fuerte, incluso en un ángulo de 35°
  • Material del mango
    Material doble
  • Estilo de cabeza
    Recto
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Capacidad máxima
    1.6 pulg.
  • Cortador lateral
    No
  • Estilo de herramienta
    Recto
  • Tipo
    Alicate de lengüeta y ranura
  • UPC_NO
    099575081699

Descripción general

Descripción del fabricante
82169C EMPUÑADURA DE EMPUJE T&G DE MORDAZA RECTA DE 8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo