Motion
MORDAZA RECTA DE 82171 12" T&G HNDL REBAJADO

Gearwrench
82171 12" STRAIGHT JAW T&G DIPPED HNDL

ALICATES DE LENGÜETA Y RANURA CON MANGO DE INMERSIÓN DE 12"
Artículo MI #10845342
No. Fabricante 82171 12" STRAIGHT JAW T&G DIPPED HNDL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82171 12" STRAIGHT JAW T&G DIPPED HNDL

ALICATES DE LENGÜETA Y RANURA CON MANGO DE INMERSIÓN DE 12"
Artículo MI #10845342
No. Fabricante 82171 12" STRAIGHT JAW T&G DIPPED HNDL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    1.85
  • Longitud total
    10.8 pulg.
  • Rango de longitud total
    12" - 17.9" en
  • Tamaño
    12 in-oz

Detalles

  • Características
    Diseño de mordaza K9 para un agarre fuerte, incluso en un ángulo de 35°
  • Material del mango
    Vinilo sumergido
  • Estilo de cabeza
    Recto
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Capacidad máxima
    2.6 pulg.
  • Cortador lateral
    No
  • Estilo de herramienta
    Recto
  • Tipo
    Alicate de lengüeta y ranura
  • UPC_NO
    099575281716

Descripción general

Descripción del fabricante
MORDAZA RECTA DE 82171 12" T&G HNDL REBAJADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo