Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza1.85
- Longitud total12.8 pulg.
- Rango de longitud total12" - 17.9" en
- Tamaño12 in-oz
Detalles
- CaracterísticasDiseño de mordaza K9 para un agarre fuerte, incluso en un ángulo de 35°
- Material del mangoMaterial doble
- Estilo de cabezaRecto
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad máxima2.6 pulg.
- Cortador lateralNo
- Estilo de herramientaRecto
- TipoAlicate de lengüeta y ranura
- UPC_NO099575201714