Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza1.4
- Longitud total10.2 pulg.
- Rango de longitud total10" y más largo en
- Tamaño10 in-oz
Detalles
- CaracterísticasDiseño de mordaza K9 para un agarre fuerte, incluso en un ángulo de 35°
- Material del mangoVinilo sumergido
- Estilo de cabezaRecto
- Tipo de mordazaMordaza en V
- Capacidad máxima2.1 pulg.
- Cortador lateralNo
- Estilo de herramientaMordaza en V
- TipoAlicate de lengüeta y ranura
- UPC_NO099575082726