Motion
82175C ALICATES DE AGARRE DE AMORTIGUACIÓN DE JUNTA DESLIZANTE DE 8"

Gearwrench
82175C 8" SLIP JOINT PLIER CUSH GRIP

ALICATE DE JUNTA DESLIZANTE PITBULL 8" CSHN GRP
Artículo MI #10845352
No. Fabricante 82175C 8" SLIP JOINT PLIER CUSH GRIP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82175C 8" SLIP JOINT PLIER CUSH GRIP

ALICATE DE JUNTA DESLIZANTE PITBULL 8" CSHN GRP
Artículo MI #10845352
No. Fabricante 82175C 8" SLIP JOINT PLIER CUSH GRIP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1.35 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1 pulg.
  • Longitud total
    8.65 pulg.
  • Rango de longitud total
    7" - 9.9"

Detalles

  • Material del mango
    Material doble
  • Estilo de cabeza
    Recto
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Cortador lateral
    Sí
  • Estilo
    Mordaza curvada
  • Estilo de herramienta
    Alicate de junta deslizante
  • Tipo
    Alicate de junta deslizante
  • UPC_NO
    099575081750

Descripción general

Descripción del fabricante
82175C ALICATES DE AGARRE DE AMORTIGUACIÓN DE JUNTA DESLIZANTE DE 8"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo