Motion
ALICATE DE PUNTA LARGA DE 82176 6" CON HILERA SUMERGIDA

Gearwrench
82176 6" LONG NOSE PLIER DIPPED HNDLE

ALICATES DE PUNTA LARGA PITBULL CON MANGO DE INMERSIÓN DE 6"
Artículo MI #10845354
No. Fabricante 82176 6" LONG NOSE PLIER DIPPED HNDLE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82176 6" LONG NOSE PLIER DIPPED HNDLE

ALICATES DE PUNTA LARGA PITBULL CON MANGO DE INMERSIÓN DE 6"
Artículo MI #10845354
No. Fabricante 82176 6" LONG NOSE PLIER DIPPED HNDLE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    2.0 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    0.7 pulg.
  • Longitud total
    6.2 pulg.

Detalles

  • Características
    El diseño de junta de alto apalancamiento proporciona hasta un 35 % más de potencia de corte
  • Material del mango
    Vinilo sumergido
  • Estilo de cabeza
    Recto
  • Tipo de mordaza
    Nariz larga
  • Estilo
    Nariz larga
  • Estilo de herramienta
    Alicate de punta larga
  • Tipo
    Alicates de punta larga

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATE DE PUNTA LARGA DE 82176 6" CON HILERA SUMERGIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo