Motion
82177C ALICATES DE PUNTA LARGA DE 8" CON AGARRE DE AGARRE

Gearwrench
82177C 8" LNG NOSE PLIER CUSH GRIP

ALICATES DE PUNTA LARGA PITBULL 8" CSHN GRP
Artículo MI #10845357
No. Fabricante 82177C 8" LNG NOSE PLIER CUSH GRIP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82177C 8" LNG NOSE PLIER CUSH GRIP

ALICATES DE PUNTA LARGA PITBULL 8" CSHN GRP
Artículo MI #10845357
No. Fabricante 82177C 8" LNG NOSE PLIER CUSH GRIP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    3.0 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    0.7 pulg.
  • Longitud total
    8.1 pulg.

Detalles

  • Características
    El diseño de junta de alto apalancamiento proporciona hasta un 35 % más de potencia de corte
  • Material del mango
    Material doble
  • Estilo de cabeza
    Recto
  • Tipo de mordaza
    Nariz larga
  • Estilo
    Nariz larga
  • Estilo de herramienta
    Alicate de punta larga
  • Tipo
    Alicates de punta larga

Descripción general

Descripción del fabricante
82177C ALICATES DE PUNTA LARGA DE 8" CON AGARRE DE AGARRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo