Motion
ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 82178 6" H

Gearwrench
82178 6" DIAGONAL CUTTING PLIER DIPPED H

ALICATES DE CORTE PITBULL MANGO DE INMERSIÓN DE 6"
Artículo MI #10845359
No. Fabricante 82178 6" DIAGONAL CUTTING PLIER DIPPED H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82178 6" DIAGONAL CUTTING PLIER DIPPED H

ALICATES DE CORTE PITBULL MANGO DE INMERSIÓN DE 6"
Artículo MI #10845359
No. Fabricante 82178 6" DIAGONAL CUTTING PLIER DIPPED H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    0.75 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    0.4 pulg.
  • Longitud total
    6.1 pulg., 0.7500 mm
  • Rango de longitud total
    Menos de 1"

Detalles

  • Capacidad
    8 AWG
  • Estilo de fresa
    Diagonal
  • Tipo de corte
    Diagonal
  • Características
    El diseño de junta de alto apalancamiento proporciona hasta un 35 % más de potencia de corte
  • Material del mango
    Vinilo sumergido
  • Estilo
    Alicate de corte
  • Tipo
    Alicate de corte

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 82178 6" H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo