Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza0.75 pulg.
- Grosor de la mordaza0.45 pulg.
- Longitud total7.3 pulg., 0.7500 mm
- Rango de longitud totalMenos de 1"
Detalles
- Capacidad7 AWG
- Estilo de fresaDiagonal
- Tipo de corteDiagonal
- CaracterísticasEl diseño de junta de alto apalancamiento proporciona hasta un 35 % más de potencia de corte
- Material del mangoVinilo sumergido
- EstiloAlicate de corte
- TipoAlicate de corte