Motion
82591C ALICATES DE AGARRE DE MORDIDA AUTOMÁTICA T&G 8"

Gearwrench
82591C 8" AUTO-BITE T&G PLIER CUSH GRIP

ALICATES DE LENGÜETA Y RANURA AUTOMORDIDA 8" CSHN GRP
Artículo MI #10845382
No. Fabricante 82591C 8" AUTO-BITE T&G PLIER CUSH GRIP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82591C 8" AUTO-BITE T&G PLIER CUSH GRIP

ALICATES DE LENGÜETA Y RANURA AUTOMORDIDA 8" CSHN GRP
Artículo MI #10845382
No. Fabricante 82591C 8" AUTO-BITE T&G PLIER CUSH GRIP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    1
  • Longitud total
    8.7 pulg.
  • Rango de longitud total
    Menos de 9" en
  • Tamaño
    8 in-oz

Detalles

  • Material del mango
    Material doble
  • Estilo de cabeza
    Mordaza en V
  • Tipo de mordaza
    Mordaza en V
  • Capacidad máxima
    1.85 pulg.
  • Cortador lateral
    No
  • Estilo de herramienta
    Lengüeta y ranura
  • Tipo
    Lengüeta y ranura

Descripción general

Descripción del fabricante
82591C ALICATES DE AGARRE DE MORDIDA AUTOMÁTICA T&G 8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo