Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoAlicates T&G de 6", 8", 10", 12"
- Peso3.500 lb
Detalles
- Tipo de contenedorCon tarjeta
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Material del mangoMaterial doble
- Tipo de mordazaLengüeta y ranura
- MaterialAcero de aleación
- Número de piezas4
- Tipo de alicateLengüeta y ranura de mordida automática
- Establecer tipoAlicates de lengüeta y ranura
- TipoLengüeta y ranura de mordida automática
- UPC_NO099575825941