Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la cuchilla1-1/2 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/4 pulg.
- Diámetro del mango1.31 pulg.
- Longitud del mango4.61 pulg.
- Longitud total4.1000 pulg.
- Rango de longitud total3" - 6.9" en
Details
- Estilo de mangoAcetato con agarre de goma
- Código PSC5120
- Tipo de mangoRonda
- Tipo de herramientaRanurado
Descripción general
Descripción del fabricante
82687 ACERO INOX. NARANJA MATE DOBLE 1/4"X1-1