Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla4 pulg.
- Diámetro del mango1.29 pulg.
- Longitud del mango4-5/8
- Longitud total8-11/16,8-11/16 pulg.
- Rango de longitud total7" - 9.9"
- Tamaño de punta PhillipsN.o 2 en
Detalles
- Estilo de material del mangoAcetato con agarre de goma
- Código PSC5120
- Tipo de mangoRonda
- Tipo de herramientaPhillips estándar