Motion
85162 PREAJUSTE WR TRQ MICRO 3/8DR  10-50NM

Gearwrench
85162 PRESET WR TRQ MICRO 3/8DR 10-50NM

PRST TQ WRNCH C/FXD HD 3/8"DR 10-50NM
Artículo MI #10845471
No. Fabricante 85162 PRESET WR TRQ MICRO 3/8DR 10-50NM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85162 PRESET WR TRQ MICRO 3/8DR 10-50NM

PRST TQ WRNCH C/FXD HD 3/8"DR 10-50NM
Artículo MI #10845471
No. Fabricante 85162 PRESET WR TRQ MICRO 3/8DR 10-50NM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8

Detalles

  • Par máximo
    37.00 ft lbs, 444.0 in lbs, 7104.00 in oz, 50.000 N m
  • Par mínimo
    7.00 pies lbs, 84.0 pulg. lbs, 10.000 N m
  • Tipo
    Llave dinamométrica

Descripción general

Descripción del fabricante
85162 PREAJUSTE WR TRQ MICRO 3/8DR 10-50NM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"