Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño10 mm
- Ángulo de la cabeza15 °
- Llave de extremo abierto Tamaño10 mm
- En general Longitud6.6730 pulg.
- Tamaño10 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- MaterialAcero de aleación
- Número de puntos12
- Tipo de herramientaRachete
- TipoCabezal flexible
- UPC_NO099575067105