Motion
86719 WR RATA DE PEINE FLEXIBLE 90T  19MM

Gearwrench
86719 WR FLEX COMB RAT 90T 19MM

Llave combinada - Cromo pulido completo, Llave de extremo de caja de 19 mm Tamaño, Llave de extremo abierto de 19 mm Tamaño, OAL de 276.50 mm
Artículo MI #10845505
No. Fabricante 86719 WR FLEX COMB RAT 90T 19MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
86719 WR FLEX COMB RAT 90T 19MM

Llave combinada - Cromo pulido completo, Llave de extremo de caja de 19 mm Tamaño, Llave de extremo abierto de 19 mm Tamaño, OAL de 276.50 mm
Artículo MI #10845505
No. Fabricante 86719 WR FLEX COMB RAT 90T 19MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    19 mm
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    19 mm
  • En general Longitud  
    276.50 mm
  • Tamaño
    19 mm
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de puntos
    12
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de herramienta
    Rachete
  • Tipo
    Cabezal flexible
  • UPC_NO
    099575067198

Descripción general

Descripción del fabricante
86719 WR RATA DE PEINE FLEXIBLE 90T 19MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good