Motion
86724
Llave combinada - Cromo pulido completo, Llave de extremo de caja de 24 mm, Llave de extremo abierto de 24 mm, 13.1140 in OAL
Artículo MI #10845508
No. Fabricante 86724
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Cromo pulido completo, Llave de extremo de caja de 24 mm, Llave de extremo abierto de 24 mm, 13.1140 in OAL
Artículo MI #10845508
No. Fabricante 86724
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    24 mm
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Ángulo de desplazamiento
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    24 mm
  • En general Longitud  
    13.1140 pulg.
  • Tamaño
    24 mm
  • Peso
    1.34 lb

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    Cumple o supera
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de puntos
    12
  • Rachete
    Rachete
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de herramienta
    Rachete
  • Tipo
    Cabezal flexible
  • UPC_NO
    099575067242

Descripción general

Descripción del fabricante
86724 WR RATA DE PEINE FLEXIBLE 90T 24MM
  • El extremo de la caja de trinquete de 90 dientes ofrece un arco oscilante de 4° para girar un sujetador en espacios reducidos
  • El cabezal flexible proporciona acceso a pernos y sujetadores de difícil acceso
  • El diseño de carga fuera de esquina en el extremo de la caja proporciona un mejor agarre y reduce el redondeo del sujetador
  • La carga de doble dirección fuera de la esquina en el extremo abierto reduce el redondeo del sujetador
  • Extremo de caja de trinquete de 12 puntos para usar en sujetadores de 6 o 12 puntos
  • Haz más largo y ancho para mejorar el alcance, el apalancamiento y la comodidad
  • Marcas grandes codificadas por colores para facilitar el tamaño del ID
  • Acabado cromado brillante y totalmente pulido que limpia fácilmente y resiste la corrosión
  • Supera los requisitos de rendimiento de par ASME

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"