Motion
RATA DE PEINE FLEXIBLE DE 86745 WR 90T  1/2"

Gearwrench
86745 WR FLEX COMB RAT 90T 1/2"

Llave combinada - cromo pulido completo, tamaño de llave de extremo de caja de 1/2 in, tamaño de llave de extremo abierto de 1/2 in, 7.8390 in OAL
Artículo MI #10845517
No. Fabricante 86745 WR FLEX COMB RAT 90T 1/2"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
86745 WR FLEX COMB RAT 90T 1/2"

Llave combinada - cromo pulido completo, tamaño de llave de extremo de caja de 1/2 in, tamaño de llave de extremo abierto de 1/2 in, 7.8390 in OAL
Artículo MI #10845517
No. Fabricante 86745 WR FLEX COMB RAT 90T 1/2"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1/2 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    7.8390 pulg.
  • Tamaño
    1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de puntos
    12
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de herramienta
    Rachete
  • Tipo
    Cabezal flexible
  • UPC_NO
    099575067457

Descripción general

Descripción del fabricante
RATA DE PEINE FLEXIBLE DE 86745 WR 90T 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"