Motion
RATA DE PEINE FLEXIBLE DE 86750 WR 90T  13/16"

Gearwrench
86750 WR FLEX COMB RAT 90T 13/16"

Llave combinada - cromo pulido completo, tamaño de llave de extremo de caja de 13/16 in, tamaño de llave de extremo abierto de 13/16 in, 11.4760 in OAL
Artículo MI #10845522
No. Fabricante 86750 WR FLEX COMB RAT 90T 13/16"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
86750 WR FLEX COMB RAT 90T 13/16"

Llave combinada - cromo pulido completo, tamaño de llave de extremo de caja de 13/16 in, tamaño de llave de extremo abierto de 13/16 in, 11.4760 in OAL
Artículo MI #10845522
No. Fabricante 86750 WR FLEX COMB RAT 90T 13/16"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    13/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    13/16 pulg.
  • En general Longitud  
    11.4760 pulg.
  • Tamaño
    13/16 pulg.
  • Peso
    0.92 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de puntos
    12
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de herramienta
    Rachete
  • Tipo
    Cabezal flexible
  • UPC_NO
    099575067501

Descripción general

Descripción del fabricante
RATA DE PEINE FLEXIBLE DE 86750 WR 90T 13/16"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"