Motion
86908 RAT 90T  8MM BRAZO WR

Gearwrench
86908 WR COMB RAT 90T 8MM

Llave combinada - Cromo pulido completo, Llave de extremo de caja de 8 mm, Llave de extremo abierto de 8 mm, 5.7090 in OAL
Artículo MI #10845530
No. Fabricante 86908 WR COMB RAT 90T 8MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
86908 WR COMB RAT 90T 8MM

Llave combinada - Cromo pulido completo, Llave de extremo de caja de 8 mm, Llave de extremo abierto de 8 mm, 5.7090 in OAL
Artículo MI #10845530
No. Fabricante 86908 WR COMB RAT 90T 8MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    8 mm
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    8 mm
  • En general Longitud  
    5.7090 pulg.
  • Tamaño
    8 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de puntos
    12
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de herramienta
    Rachete
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575869082

Descripción general

Descripción del fabricante
86908 RAT 90T 8MM BRAZO WR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"