Motion
86924 RAT 90T  24MM BRAZO WR

Gearwrench
86924 WR COMB RAT 90T 24MM

Llave combinada - Cromo pulido completo, Llave de extremo de caja de 24 mm Tamaño, Llave de extremo abierto de 24 mm Tamaño, OAL de 344.50 mm
Artículo MI #10845545
No. Fabricante 86924 WR COMB RAT 90T 24MM
Precio98.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
86924 WR COMB RAT 90T 24MM

Llave combinada - Cromo pulido completo, Llave de extremo de caja de 24 mm Tamaño, Llave de extremo abierto de 24 mm Tamaño, OAL de 344.50 mm
Artículo MI #10845545
No. Fabricante 86924 WR COMB RAT 90T 24MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio98.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    24 mm
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    24 mm
  • En general Longitud  
    344.50 mm
  • Tamaño
    24 mm
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de puntos
    12
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de herramienta
    Rachete
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575869242

Descripción general

Descripción del fabricante
86924 RAT 90T 24MM BRAZO WR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"