Motion
86954 WR RAT 90T  1-1/16"

Gearwrench
86954 WR COMB RAT 90T 1-1/16"

Llave combinada - cromo pulido completo, tamaño de llave de extremo de caja de 1-1/16 in, tamaño de llave de extremo abierto de 1-1/16 in, 14.1420 in OAL
Artículo MI #10845563
No. Fabricante 86954 WR COMB RAT 90T 1-1/16"
Precio108.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
86954 WR COMB RAT 90T 1-1/16"

Llave combinada - cromo pulido completo, tamaño de llave de extremo de caja de 1-1/16 in, tamaño de llave de extremo abierto de 1-1/16 in, 14.1420 in OAL
Artículo MI #10845563
No. Fabricante 86954 WR COMB RAT 90T 1-1/16"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio108.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1-1/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1-1/16 pulg.
  • En general Longitud  
    14.1420 pulg.
  • Tamaño
    1-1/16 pulg.
  • Peso
    1.43 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de puntos
    12
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de herramienta
    Rachete
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575869549

Descripción general

Descripción del fabricante
86954 WR RAT 90T 1-1/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"