Motion
86955 WR RAT 90T  1-1/8"

Gearwrench
86955 WR COMB RAT 90T 1-1/8"

Llave combinada - cromo pulido completo, tamaño de llave de extremo de caja de 1-1/8 in, tamaño de llave de extremo abierto de 1-1/8 in, 15.8460 in OAL
Artículo MI #10845564
No. Fabricante 86955 WR COMB RAT 90T 1-1/8"
Price$109.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
86955 WR COMB RAT 90T 1-1/8"

Llave combinada - cromo pulido completo, tamaño de llave de extremo de caja de 1-1/8 in, tamaño de llave de extremo abierto de 1-1/8 in, 15.8460 in OAL
Artículo MI #10845564
No. Fabricante 86955 WR COMB RAT 90T 1-1/8"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$109.13/each

Especificaciones

Dimensions

  • Box End Wrench Tamaño  
    1-1/8 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Open End Wrench Tamaño  
    1-1/8 pulg.
  • Overall Length  
    15.8460 pulg.
  • Tamaño
    1-1/8 pulg.
  • Peso
    1.91 lb

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de puntos
    12
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de herramienta
    Rachete
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575869556

Descripción general

Descripción del fabricante
86955 WR RAT 90T 1-1/8"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo