Motion
JUEGO DE MORDEDORES DE PERNO MÉTRICO 87911 7PC CON ADAPTADORES

Gearwrench
87911 7PC METRIC BOLT BITER SET W/ADPTRS

El juego de vasos de extracción de 7 piezas viene en riel
Artículo MI #10845575
No. Fabricante 87911 7PC METRIC BOLT BITER SET W/ADPTRS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
87911 7PC METRIC BOLT BITER SET W/ADPTRS

El juego de vasos de extracción de 7 piezas viene en riel
Artículo MI #10845575
No. Fabricante 87911 7PC METRIC BOLT BITER SET W/ADPTRS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (5) Zócalos de extracción de mordedores de pernos métricos, (2) adaptadores de impacto, riel de zócalo
  • Tamaño del extractor
    8MM, 10MM, 12MM, 13MM, 14MM
  • Tamaño métrico
    8mm
  • Longitud total
    9.27 pulg.
  • Rango de tamaños
    8.0 - 14.0 mm

Detalles

  • Tipo de caso
    Ferrocarril
  • Capacidad máxima
    9/16 pulg.
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad mínima
    5/16 pulg.
  • Número de piezas
    7.000
  • Tipo de herramienta
    Vasos de extracción

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE MORDEDORES DE PERNO MÉTRICO 87911 7PC CON ADAPTADORES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"