Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoLlaves de trinquete combinadas reversibles: 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Llaves de trinquete combinadas reversibles: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4", Juego de llaves hexagonales SAE Ball-Plus de 13-Key, 1/2", Accionamiento de 3/8":, cincelestes fríos, patrón suizo Nicholson
- Tamaño de la unidad1/4, 3/8, 1/2 pulg.
- Profundidad del casquilloEstándar y profundo
Detalles
- AccesoriosCepillo de guillotina y recorte Osborn, candado, multiherramienta, pilas AA, maquinista Ruler 6" a granel, gafas de seguridad, cuchillo de masilla
- Tipo de casoEstuche moldeado por soplado
- Estilo del kitMecánico
- Tipo de mediciónPulgadas/métrico/Torx®
- Número de piezas220
- Número de puntos6, 12
- Tipo de herramientaJuego de herramientas del mecánico