Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Altura total15 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Tamaño del paquete1 x 5 galones (EE. UU.)
- Altura de dimensión de almacenamiento13.5 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento11 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento11 pulg.
- Peso34.65 lb
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónSuelos en los frenos
- Instrucciones de aplicaciónAplique con un paño o trapo, o el pulverizador Zep adecuado
- Certificaciónninguno
- Tipo de producto químicoBasado en disolventes
- Tipo de limpiadorDesengrasante disolvente
- ColorIncoloro
- Composiciónacetona
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorCubeta
- ECCNEAR99
- InflamabilidadAltamente inflamable
- Punto de inflamación-23.8°F Método: TCC
- Grado alimentarioN/C
- FormularioLíquido diluido
- Código de armonización3402.90.3000
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Número de Upc del fabricante690858464347
- Cantidad del paquete1 por caja
- Línea de productosZep
- Tipos de productosDesengrasantes
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el benceno, que el estado de California sabe que causan cáncer y defectos congénitos u otros daños reproductivos.
- AromaMelón
- Sin disolventesNo
- Superficies limpiasFrenos
- UPC_NO690858464347
Descripción general
- Eficaz; cumple con los estándares de regulación OTC y CARB; se evapora rápidamente de las superficies; sin residuos; no corrosivo