Motion
18182000047

Pfannenberg
18182000047

18182000047
Artículo MI #10871713
No. Fabricante 18182000047
Precio1,964.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
18182000047

18182000047
Artículo MI #10871713
No. Fabricante 18182000047
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
Precio1,964.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    5.50 pulg.
  • Altura
    17.50 pulg.
  • Peso
    17.00 lb
  • Ancho
    14.90 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco - RAL 9003
  • Dimensiones del corte
    11.5 pulg. x 11.5 pulg.
  • Compensación medioambiental
    Especialidad
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12 - filtro acanalado
  • Tipo de ventilador
    Ventilador de filtro Datawind
  • Eficiencia del filtro
    0.91
  • Clase de calidad del filtro
    G4 Poliéster acanalado
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • L10 Vida útil
    40,000 horas
  • Material
    Termoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
  • Flujo de aire máximo
    368 cfm
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Consumo de energía
    196 W
  • Serie
    Ventilador de filtros de datos industriales serie DPF
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Tipo de cojinete
    cojinete de manguito
  • Flujo de aire sin obstáculos
    560 cfm
  • Voltaje
    115 V CA
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
18182000047 DPF 67000 115V BLANCO IT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos