Motion
13384136255

Pfannenberg
13384136255

13384136255
Artículo MI #10871719
No. Fabricante 13384136255
Precio8,218.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
13384136255

13384136255
Artículo MI #10871719
No. Fabricante 13384136255
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
Precio8,218.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    16.10 pulg.
  • Altura
    57.20 pulg.
  • Peso
    201.5 lb
  • Ancho
    15.80 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Gestión de condensados
    Sistema activo de evaporación de condensados con desbordamiento de seguridad
  • Capacidad de refrigeración
    21000-29000 Btu/h
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Clase de fusible
    7
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero electrostático recubierto de polvo
  • Temperatura ambiente máx.
    131 °F
  • Temperatura ambiente mín.
    46 °F
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    81 dB
  • Corriente de funcionamiento normal 35 A
    4.06 A
  • Consumo de energía
    2316 W
  • Tipo de producto
    Unidades de refrigeración
  • Cantidad de refrigerante
    450 g
  • Tipo de refrigerante
    R134a
  • Serie
    Unidad de refrigeración DTS
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, EAC (a solicitud: GOST)
  • Rango de control de temperatura
    77°F a 113°F - Ajuste de fábrica a 95 °F
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • Voltaje
    400/460 V
  • Tolerancia de tensión
    ± 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
13384136255 DTS 3441C 460V 21000 BTU