Motion
13384136355

Pfannenberg
13384136355

13384136355
Artículo MI #10871723
No. Fabricante 13384136355
Price$10,639.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pfannenberg
13384136355

13384136355
Artículo MI #10871723
No. Fabricante 13384136355
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
Su precio$10,639.93/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad
    16.10 pulg.
  • Altura
    57.20 pulg.
  • Peso
    210.1 lb
  • Ancho
    15.80 pulg.

Details

  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Gestión de condensados
    Sistema activo de evaporación de condensados con desbordamiento de seguridad
  • Capacidad de refrigeración
    21000-29000 Btu/h
  • Compensación medioambiental
    Exterior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 3R/4
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Clase de fusible
    7
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero electrostático recubierto de polvo
  • Temperatura ambiente máx.
    131 °F
  • Temperatura ambiente mín.
    25 °F
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    81 dB
  • Corriente de funcionamiento normal 35 A
    4.06 A
  • Consumo de energía
    2431 W
  • Tipo de producto
    Unidades de refrigeración
  • Cantidad de refrigerante
    450 g
  • Tipo de refrigerante
    R134a
  • Serie
    Unidad de refrigeración DTS
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, EAC (a solicitud: GOST)
  • Rango de control de temperatura
    77°F a 113°F - Ajuste de fábrica a 95 °F
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • Voltaje
    400/460 V
  • Tolerancia de tensión
    ± 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
13384136355 DTS 3461C 460V 21000 BTU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos