Motion
W-830-HMB-3/4
8.0000 pulg. de diámetro, 3.0000 pulg. de cara, cojinete de bolas blindado de precisión, capacidad de 2080 lb
Artículo MI #10872109
No. Fabricante W-830-HMB-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8.0000 pulg. de diámetro, 3.0000 pulg. de cara, cojinete de bolas blindado de precisión, capacidad de 2080 lb
Artículo MI #10872109
No. Fabricante W-830-HMB-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Longitud del buje
    3.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.
  • Ancho de rueda
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Plata de alto calor
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    2080 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 750 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Plata de alto calor
  • Tipo de cojinete
    Bola protegida de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola protegida de precisión
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda
    Metal inferno

Descripción general

Descripción del fabricante
W-830-HMB-3/4 ESTANTE DE ALTA CALOR. RUEDA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"