Especificaciones
Dimensiones
- Longitud45.7 cm
- Tamaño18
- Ancho30.48 cm
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- ColorVerde
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- DescripciónOfrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para la aplicación y estampado de chapa, manipulación de vidrio, montaje, fabricación automotriz y moldeado de plástico.
- Descripción Palabra claveManguito resistente al corte
- CaracterísticasFabricado con tecnología ACP patentada, con DuPont™ Kevlar® y fibras de vidrio totalmente encapsuladas
- Incluye orificio para pulgarIncluye orificio para pulgar
- Material del revestimientoKevlar ACP
- Número de Upc del fabricante616314129483
- PliegueUna sola capa
- Tipo de productoManguitos protectores
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314129483
Descripción general
- Fabricado con tecnología ACP patentada, con DuPont™ Kevlar® y fibras de vidrio totalmente encapsuladas
- Ofrece el doble de resistencia al corte en comparación con los guantes Para-Aramid tradicionales
- La resistencia al calor protege el brazo de pequeñas lesiones por calor y quemaduras hasta 350°F
- Comodidad excepcional, no causará irritación de la piel
- Lavable, se puede lavar con agua y jabón y se puede limpiar en seco
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature