Especificaciones
Dimensiones
- Longitud40.6 cm
- Tamaño18
- Ancho25.4 cm
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- ColorGris
- Descripción de construcción2x1 Punto Smart Fit
- DescripciónOfrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para el procesamiento de alimentos, la fabricación de componentes electrónicos, el corte de vidrio y el procesamiento de papel.La tecnología Smart-Fit® proporciona a los trabajadores de todos los tamaños de brazos una funda del mismo tamaño y una protección cómoda y adaptable durante todo el día. La tecnología de punto PIP patentada permite mangas sin licra con una elasticidad sin igual.
- Descripción Palabra claveManguito resistente al corte
- CaracterísticasLa tecnología Smart-Fit® eleva los estándares de las mangas de punto de alto rendimiento, ofreciendo una elasticidad y recuperación únicas para aumentar el rendimiento y el valor en general en comparación con los puntos de canalé tradicionales
- Incluye orificio para pulgarIncluye orificio para pulgar
- Material del revestimientoDisneema del ACP
- Número de Upc del fabricante616314215131
- PliegueUna sola capa
- Tipo de productoManguitos protectores
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314215131
Descripción general
- La tecnología Smart-Fit® eleva los estándares de las mangas de punto de alto rendimiento, ofreciendo una elasticidad y recuperación únicas para aumentar el rendimiento y el valor en general en comparación con los puntos de canalé tradicionales
- La tecnología patentada ACP y la mezcla Dyneema® proporcionan una excelente protección contra cortes, laceraciones y abrasiones
- Comodidad y ajuste excepcionales, se ajustan cómodamente sobre la ropa o directamente en el brazo
- Ajuste de forma de arriba a abajo para que permanezca en el brazo, lo que hace que sea mucho menos propenso a deslizarse por el brazo, eliminando la necesidad de la parte superior elástica o de Velcro en la mayoría de las aplicaciones
- El orificio integrado para el pulgar permite la protección hasta el nudillo sin sacrificar la destreza
- Excelente capacidad de lavado, se puede lavar repetidamente con lejía de cloro y detergentes cáusticos para eliminar la suciedad, el olor, la grasa, el aceite y las bacterias
- Conservará su forma y elasticidad incluso después de varios lavados
- 100 % sin silicona
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA y el USDA
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación