Motion
20-21DHX18-ET
Manguito mezclado PolyKor℮ Xrystal® de 2-Ply con Smart-Fit® y pulgar elástico
Artículo MI #10872390
No. Fabricante 20-21DHX18-ET
Precio24.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito mezclado PolyKor℮ Xrystal® de 2-Ply con Smart-Fit® y pulgar elástico
Artículo MI #10872390
No. Fabricante 20-21DHX18-ET
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
Precio24.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50.8 cm
  • Tamaño
    18
  • Ancho
    45.72 cm

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A8
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    2x1 Punto Smart Fit
  • Descripción
    Ofrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para la aplicación y estampado de chapa, manipulación de vidrio, montaje, fabricación automotriz y moldeado de plástico.La tecnología Smart-Fit® proporciona a los trabajadores de todos los tamaños de brazo un manguito del mismo tamaño y una protección cómoda y adaptable durante todo el día. La tecnología de punto PIP patentada permite mangas sin licra con una elasticidad sin igual.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    La tecnología Smart-Fit® eleva los estándares de las mangas de punto de alto rendimiento, ofreciendo una elasticidad y recuperación únicas para aumentar el rendimiento y el valor en general en comparación con los puntos de canalé tradicionales
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Material del revestimiento
    PolyKor Xrystal
  • Número de Upc del fabricante
    616314246753
  • Pliegue
    2-Ply
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314246753

Descripción general

Descripción del fabricante
20-21DHX18-ET XRISTAL POLIKOR DE 2-PLY
  • La tecnología Smart-Fit® eleva los estándares de las mangas de punto de alto rendimiento, ofreciendo una elasticidad y recuperación únicas para aumentar el rendimiento y el valor en general en comparación con los puntos de canalé tradicionales
  • El punto mezclado PolyKor℮ Xrystal® es ligero y proporciona una excelente resistencia al corte
  • Comodidad y ajuste excepcionales, se ajustan cómodamente sobre la ropa o directamente en el brazo
  • Ajuste de forma de arriba a abajo para que permanezca en el brazo, lo que hace que sea mucho menos propenso a deslizarse por el brazo, eliminando la necesidad de una parte superior elástica o de Velcro en la mayoría de las aplicaciones
  • Excelente capacidad de lavado, se puede lavar repetidamente con lejía de cloro y detergentes cáusticos para eliminar la suciedad, el olor, la grasa, el aceite y las bacterias
  • Conservará su forma y elasticidad incluso después de varios lavados
  • 100 % sin silicona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs