Motion
20-DA4210
Manguito mezclado de una sola capa para ACP / Dyneema® con fibras antimicrobianas
Artículo MI #10872402
No. Fabricante 20-DA4210
Precio23.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito mezclado de una sola capa para ACP / Dyneema® con fibras antimicrobianas
Artículo MI #10872402
No. Fabricante 20-DA4210
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
Precio23.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    40.64 cm
  • Grosor del material
    Peso medio
  • Tamaño
    21
  • Ancho
    33.02 cm

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Descripción
    Ideal para cualquier aplicación en la que se utilicen instrumentos de corte afilados, como servicio de alimentos, procesamiento de alimentos y manipulación de vidrio y metal.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    La mezcla patentada ACP Dyneema® ofrece una resistencia superior al corte, una comodidad excepcional y no causará irritación en la piel
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Material del revestimiento
    Disneema antimicrobiano ACP
  • Número de Upc del fabricante
    616314214929
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314214929

Descripción general

Descripción del fabricante
20-DA4210 ACP/DYNEEMA DE UNA SOLA CAPA
  • La mezcla patentada ACP Dyneema® ofrece una resistencia superior al corte, una comodidad excepcional y no causará irritación en la piel
  • Cuenta con una fibra antimicrobiana patentada aprobada por el estándar ANSI 51 y aprobada por la FDA y la EPA para el contacto con los alimentos
  • Excelente capacidad de lavado, se puede lavar repetidamente con lejía clorada y detergentes cáusticos o se puede limpiar en seco, resistente a las pérdidas
  • Las propiedades antimicrobianas no se eliminan de la fibra y duran toda la vida útil del guante
  • 100 % sin látex ni silicona
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA y el USDA
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177

También puede gustarle