Motion
20-TG14
Manguito mezclado Dyneema® Diamond Technology de 2-Ply
Artículo MI #10872405
No. Fabricante 20-TG14
Precio8.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito mezclado Dyneema® Diamond Technology de 2-Ply
Artículo MI #10872405
No. Fabricante 20-TG14
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
Precio8.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    14
  • Ancho
    30.48 cm

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Descripción
    Ofrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para procesamiento de alimentos, fabricación electrónica, corte de vidrio, procesamiento de papel.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    La construcción Dyneema® Diamond ofrece una comodidad y una frescura sin igual, al tiempo que proporciona resistencia al corte y a la abrasión
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Material del revestimiento
    Tecnología Dyneema Diamond
  • Número de Upc del fabricante
    616314058950
  • Pliegue
    2-Ply
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314058950

Descripción general

Descripción del fabricante
20-TG14 2-PLY DIAMANTE DYNEEMA
  • La construcción Dyneema® Diamond ofrece una comodidad y una frescura sin igual, al tiempo que proporciona resistencia al corte y a la abrasión
  • Construcción sin costuras para mayor comodidad, ajuste y destreza
  • Extremos elásticos para un ajuste ceñido y para evitar que entren residuos
  • El color gris es ideal para ocultar la suciedad
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno