Motion
20-XSB18
Vaina flexible mezclada PolyKor® Xrystal® / Suprene® de una sola capa
Artículo MI #10872408
No. Fabricante 20-XSB18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vaina flexible mezclada PolyKor® Xrystal® / Suprene® de una sola capa
Artículo MI #10872408
No. Fabricante 20-XSB18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    18
  • Ancho
    30.48 cm

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Color
    Marrón
  • Descripción de construcción
    Cazadora
  • Descripción
    Ofrece protección contra cortes de brazo para aplicaciones como la fabricación de chapa, pintura, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, procesamiento de Pasta y papel. No debe utilizarse cerca de llamas abiertas ni en aplicaciones de calor.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Material del revestimiento
    Supreno xristal PolyKor
  • Número de Upc del fabricante
    616314262418
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
20-XSB18
  • Combina Suprene® (Graphene) con nuestra fibra patentada PolyKor® Xrystal® para proporcionar una excelente resistencia al corte
  • La confección con forro ofrece un ajuste holgado para reducir la fatiga
  • Comodidad y ajuste excepcionales, se ajustan cómodamente sobre la ropa o directamente en el brazo
  • Excelente capacidad de lavado, se puede lavar repetidamente con lejía de cloro y detergentes cáusticos para eliminar la suciedad, el olor, la grasa, el aceite y las bacterias
  • Conservará su forma y elasticidad incluso después de varios lavados
  • 100 % sin silicona

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno