Motion
23-44182
Manga de tela vaquera de una sola capa
Artículo MI #10872409
No. Fabricante 23-44182
Precio8.97 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manga de tela vaquera de una sola capa
Artículo MI #10872409
No. Fabricante 23-44182
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
Su precio$8.97/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50.8 cm
  • Tamaño
    18
  • Ancho
    45.7 cm

Detalles

  • Color
    Azul
  • Descripción de construcción
    Cazadora cortada y cosida
  • Descripción
    Alternativa asequible para aplicaciones ligeras que no requieren protección contra cortes. Ideal para mantenimiento, construcción, aplicaciones industriales y carpintería.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito de uso general
  • Características
    Confeccionados con denim duradero de peso medio
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Material del revestimiento
    Denim
  • Número de Upc del fabricante
    616314134012
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314134012

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA DE TELA VAQUERA DE UNA SOLA CAPA 23-44182
  • Confeccionados con denim duradero de peso medio
  • La confección con forro ofrece un ajuste holgado para reducir la fatiga
  • Los puños elásticos en ambos extremos evitan que entren residuos y proporcionan un ajuste ceñido
  • Ofrece protección ligera en los brazos contra raspones y abrasiones menores
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

También puede gustarle