Motion
280-EVLV-CH-01S
280-EVLV-CH-01S TIPO I VENTILADO
Artículo MI #10872418
No. Fabricante 280-EVLV-CH-01S
Precio172.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
280-EVLV-CH-01S TIPO I VENTILADO
Artículo MI #10872418
No. Fabricante 280-EVLV-CH-01S
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
Precio172.13 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El casco de seguridad industrial de nueva generación JSP® EVO® VISTAlens℮ Ascend lofrece una comodidad superior para trabajar en alturas. Cuenta con una lente ANSI Z87.1 integrada recubierta para resistir a los arañazos y al empañamiento, lo que ofrece una vista panorámica sin obstrucciones con una distorsión mínima. La lente totalmente ajustable es fácil de retraer y desplegar y gira suavemente, lo que permite que el usuario ajuste la posición y para una cobertura y protección máximas. La suspensión textil de poliéster 6-Point con trinquete de rueda Revolution ℮ es fácil de usar y crea un ajuste firme y cómodo. Excelente para aplicaciones que requieren protección contra la caída de residuos y objetos colgantes bajos en aplicaciones industriales y de construcción.
  • Tipo de ajuste
    Trinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
  • Color
    Humo
  • Número de Upc del fabricante
    5038428417730

Descripción general

Descripción del fabricante
280-EVLV-CH-01S TIPO I VENTILADO
  • Correa de barbilla de cuatro puntos totalmente ajustable para trabajar en altura
  • Revestimiento de impacto EPS
  • Protector ocular integrado totalmente retráctil. ANSI Z87+ Resistente a los impactos
  • Los brazos pivotantes permiten que VISTALens se retraiga y despliegue sin problemas
  • El sello de TPR en la lente se adapta a la cara del usuario, creando un buen sellado para una mejor protección de proyectiles y mayor comodidad
  • Sistema de suspensión textil de poliéster de 6-Point que ofrece una comodidad sin igual sin comprometer el rendimiento
  • El trinquete de la rueda Revolution torna fácil de usar y crea un ajuste cómodo y firme
  • Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1, Tipo I, Clase C
  • Cumple con todas las cláusulas 4.2 de EN 12492
  • Banda para el sudor Chamlon
  • Las ranuras universales para accesorios aceptan prácticamente cualquier accesorio de la competencia
  • Califica como anteojos primarios

También puede gustarle