Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
- Longitud45.72 cm
- TamañoS
Detalles
- Detalles adicionalesPeso pesado. Ideal para la fabricación de chapa, pintura, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, fabricación de metal, procesamiento de Pasta y papel, procesamiento de alimentos y estampado de metal. No lo utilice cerca de llamas abiertas.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- RecubrimientoSin recubrimiento
- ColorVerde
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónPeso pesado. Ideal para la fabricación de chapa, pintura, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, fabricación de metal, procesamiento de Pasta y papel, procesamiento de alimentos y estampado de metal. No lo utilice cerca de llamas abiertas.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLa confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- Calibre de punto7
- Material del revestimientoKevlar ACP
- Número de Upc del fabricante616314125799
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314125799
Descripción general
- La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- La mezcla patentada de ACP / Kevlar® es excepcionalmente cómoda, ofrece el doble de resistencia al corte en comparación con las mangas Para-Aramid tradicionales y es inherentemente resistente a las llamas
- El forro de poliéster es ultrasuave y muy ligero
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación