Motion
07-KA720/M
Guantes sin costuras ACP / Kevlar® Blended con forro Kevlar® - Peso medio
Artículo MI #10872431
No. Fabricante 07-KA720/M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sin costuras ACP / Kevlar® Blended con forro Kevlar® - Peso medio
Artículo MI #10872431
No. Fabricante 07-KA720/M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Verde
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Descripción
    Peso medio. Se utiliza en la fabricación de chapa, pintura, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, fabricación de metal, procesamiento de Pasta y papel, procesamiento de alimentos y estampado de metal. No lo utilice cerca de llamas abiertas.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    Kevlar ACP
  • Número de Upc del fabricante
    616314125829
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
07-KA720/M
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • La mezcla patentada de ACP / Kevlar® es excepcionalmente cómoda, ofrece el doble de resistencia al corte en comparación con las mangas Para-Aramid tradicionales y es inherentemente resistente a las llamas
  • La resistencia al calor protege la mano de lesiones leves por calor y quemaduras de hasta 350â-¦F. No utilizar cerca de llamas abiertas.
  • Kevlar® el forro ofrece comodidad, protección mejorada contra cortes y buena dispersión del calor
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • 100 % sin silicona
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno