Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS
- Longitud30.48 cm
- TamañoXS
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para aplicaciones de soldadura fuerte, manipulación de vidrio, soldadura, automoción, fundición, servicios públicos eléctricos, moldeado de plástico, fundiciones, fabricación de metal y estampado de metal.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- RecubrimientoSin recubrimiento
- ColorOro
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para aplicaciones de soldadura fuerte, manipulación de vidrio, soldadura, automoción, fundición, servicios públicos eléctricos, moldeado de plástico, fundiciones, fabricación de metal y estampado de metal.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLa confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoPBI de Kevlar
- Número de Upc del fabricante616314266768
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314266768
Descripción general
- La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- Kevlar® / La capa exterior mezclada de PBI® proporciona una protección excepcional contra llamas, cortes, laceraciones, abrasiones y el calor intenso de un arco eléctrico
- Excepcional resistencia a las llamas y no soporta una llama
- Eleva los estándares de los guantes de alta temperatura, ofreciendo un aumento dinámico del rendimiento general en comparación con los guantes de aramida tradicionales
- La temperatura máxima que pueden manejar estos guantes depende de la temperatura de exposición, el tiempo de exposición y el peso del objeto que se manipula
- Resistencia al calor para exposición de hasta 900º sin degradación
- Maneja mejor el calor radiante que los productos de fibra de aramida
- El lavado no afectará a la resistencia a las llamas
- Cumple con los estándares OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación