Motion
07-TW600/l
Guantes de punto sin costuras ACP / PolyKor® Blended con forro de poliéster - Peso pesado
Artículo MI #10872467
No. Fabricante 07-TW600/L
Precio12.70 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras ACP / PolyKor® Blended con forro de poliéster - Peso pesado
Artículo MI #10872467
No. Fabricante 07-TW600/L
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
Precio12.70 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la fabricación automotriz, la fabricación de metales, la fabricación de chapas metálicas, la pintura, el enlatado, el reciclaje, el ensamblaje, el moldeado de plástico, la manipulación de vidrio, el procesamiento de Pasta y papel, el procesamiento de alimentos y el estampado de metales. DO NOT USE CERCA DE UNA LLAMA ABIERTA.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Verde
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la fabricación automotriz, la fabricación de metales, la fabricación de chapas metálicas, la pintura, el enlatado, el reciclaje, el ensamblaje, el moldeado de plástico, la manipulación de vidrio, el procesamiento de Pasta y papel, el procesamiento de alimentos y el estampado de metales. DO NOT USE CERCA DE UNA LLAMA ABIERTA.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La mezcla patentada PolyKor® proporciona una resistencia al corte y un rendimiento general excepcionales
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    ACP PolyKor
  • Número de Upc del fabricante
    616314232466
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314232466

Descripción general

Descripción del fabricante
07-TW600/L DE PUNTO SIN COSTURAS DE POLIÉSTER
  • La mezcla patentada PolyKor® proporciona una resistencia al corte y un rendimiento general excepcionales
  • La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • Más ligero y flexible que los guantes de alambre con núcleo comparable
  • La muñeca de punto proporciona un ajuste seguro y ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante
  • El diseño ambidiestro permite sustituir un guante cada vez, en lugar de pares
  • El color oscuro ayuda a ocultar la suciedad y la mugre, lo que reduce la tasa de eliminación o lavado necesarios, ahorrando dinero y prolongando la vida útil del guante
  • 100 % sin silicona, por lo que se puede utilizar en aplicaciones que requieren un entorno sin silicona
  • Buena capacidad de lavado, mantiene su elasticidad y recuperación incluso después del lavado
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno