Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
- TamañoS
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la fabricación automotriz, la fabricación de metales, la fabricación de chapas metálicas, la pintura, el enlatado, el reciclaje, el ensamblaje, el moldeado de plástico, la manipulación de vidrio, el procesamiento de Pasta y papel, el procesamiento de alimentos y el estampado de metales. DO NOT USE CERCA DE UNA LLAMA ABIERTA.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- RecubrimientoSin recubrimiento
- ColorVerde
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para la fabricación automotriz, la fabricación de metales, la fabricación de chapas metálicas, la pintura, el enlatado, el reciclaje, el ensamblaje, el moldeado de plástico, la manipulación de vidrio, el procesamiento de Pasta y papel, el procesamiento de alimentos y el estampado de metales. DO NOT USE CERCA DE UNA LLAMA ABIERTA.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLa mezcla patentada PolyKor® proporciona una resistencia al corte y un rendimiento general excepcionales
- Calibre de punto7
- Material del revestimientoACP PolyKor
- Número de Upc del fabricante616314232442
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314232442
Descripción general
- La mezcla patentada PolyKor® proporciona una resistencia al corte y un rendimiento general excepcionales
- La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- Más ligero y flexible que los guantes de alambre con núcleo comparable
- La muñeca de punto proporciona un ajuste seguro y ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante
- El diseño ambidiestro permite sustituir un guante cada vez, en lugar de pares
- El color oscuro ayuda a ocultar la suciedad y la mugre, lo que reduce la tasa de eliminación o lavado necesarios, ahorrando dinero y prolongando la vida útil del guante
- 100 % sin silicona, por lo que se puede utilizar en aplicaciones que requieren un entorno sin silicona
- Buena capacidad de lavado, mantiene su elasticidad y recuperación incluso después del lavado
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación